Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Nivelirni elementi www.haberkorn.si Normni elementi 6. 29 6 Nivellierelement pendelnd Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert. Hinweise • Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen bei nicht parallelen Auflageflächen. • Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durch- gangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe. Technische Daten • Belastung Maximale Belastungswerte bei statischer Belastung Materialbeschreibung • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert für Hub Belastung Tragkraft Schraube d1 d2 d3 l1 M l2 M l3 M max. kN max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 6,6 25 M 15 x 1,0 22 26 4 40 30,7 67 g 505962 STK 6,6 32 M 20 x 1,0 26 31 5 65 55,7 132 g 505952 STK M 8 9,0 32 M 20 x 1,0 26 31 5 65 48,0 131 g 319316 STK M 10 11,0 32 M 20 x 1,0 26 31 5 65 37,9 120 g 505964 STK 11,0 45 M 30 x 1,5 34 41 7 120 92,9 335 g 505965 STK M 12 13,5 45 M 30 x 1,5 34 41 7 120 80,4 307 g 505966 STK M 16 17,5 45 M 30 x 1,5 34 41 7 120 45,5 280 g 505967 STK 17,5 58 M 40 x 1,5 44 53 9 210 136,0 665 g 505968 STK M 20 22,0 58 M 40 x 1,5 44 53 9 210 90,0 610 g 505969 STK 22,0 70 M 50 x 1,5 50 60 10 330 210,0 1.000 g 505971 STK M 24 26,0 58 M 40 x 1,5 44 53 9 210 37,0 560 g 505970 STK 26,0 70 M 50 x 1,5 50 60 10 330 157,0 940 g 505972 STK M 30 33,0 70 M 50 x 1,5 50 60 10 330 53,0 815 g 506193 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l3 d3 d2 d1 l2 ca. 4° Anwendungsbeispiel d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=