Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Nivelirni elementi www.haberkorn.si Normni elementi 6. 27 6 Nivellierelement Vergütungsstahl verzinkt, chromatiert. Hinweise • Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen. • Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durch- gangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe. Technische Daten • Belastung Maximale Belastungswerte, bei statischer Belastung Materialbeschreibung • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert für Hub Belastung Tragkraft Schraube d1 d2 d3 l1 M l2 M l3 M max. kN max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 6,6 25 M 15 x 1,0 15 19 4 40 30,7 43 g 505982 STK 32 M 20 x 1,0 18 23 5 65 55,7 93 g 505995 STK M 8 9,0 32 M 20 x 1,0 18 23 5 65 48,0 87 g 505984 STK M 10 11,0 32 M 20 x 1,0 18 23 5 65 37,9 83 g 505974 STK 45 M 30 x 1,5 22 29 7 120 92,9 216 g 505986 STK M 12 13,5 45 M 30 x 1,5 22 29 7 120 80,4 207 g 484798 STK M 16 17,5 45 M 30 x 1,5 22 29 7 120 45,5 188 g 505987 STK 58 M 40 x 1,5 28 37 9 210 136,0 450 g 505988 STK M 20 22,0 58 M 40 x 1,5 28 37 9 210 90,0 418 g 505989 STK 70 M 50 x 1,5 33 43 10 330 210,0 788 g 438897 STK M 24 26,0 58 M 40 x 1,5 28 37 9 210 37,0 386 g 505990 STK 70 M 50 x 1,5 33 43 10 330 157,0 744 g 505991 STK M 30 33,0 70 M 50 x 1,5 33 43 10 330 53,0 668 g 505992 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d1 l1 l3 d2 l2 Anwendungsbeispiel d 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=