Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz sive litine 6. 18 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Maschinenfußplatte JCMHD Grauguss, mit Gewinde-Hohlspindel. Hinweise • Anwendung Bearbeitungszentren, Transferanlagen, Industrieroboter, Sondermaschiene und Anlagenbau • Vorteile großer Verstellbereich exakte Nivellierung über Feingewinde Belastung von 500 da/N bis 4.000 da/N mit oder ohne Schwingungsdämpfung für freistehende oder anschraubbare Maschinenmontage kostengünstige Aufstellungsart Materialbeschreibung • Teller Grauguss, verchromt • Hohlschraube St. 37-2, galvanisch verzinkt • Anti-Slip-Platte NBR 85 Shore A schwarz, geklebt, 6 mm dick • Dämpfungsplatte NBR 85 Shore A schwarz, geklebt, 12 mm dick mittlere Ausführung D Gewinde x L H H1 H2 H3 D1 Belastung Teile-Nr. MEH mit Anti-Slip-Platte 85 M30x1,5x 70 137 20 45 50 17 1.500 kg 569751 STK 85 M30x1,5x140 207 20 45 50 17 1.500 kg 569777 STK 110 M30x1,5x 70 137 20 45 50 17 2.500 kg 569759 STK 110 M30x1,5x140 207 20 45 50 17 2.500 kg 569778 STK 140 M30x1,5x 70 140 20 45 50 17 4.000 kg 569776 STK 140 M30x1,5x140 210 20 45 50 17 4.000 kg 569779 STK mit Dämpfungsplatte 85 M30x1,5x 70 137 26 51 56 17 500 kg 569780 STK 85 M30x1,5x140 207 26 51 56 17 500 kg 569785 STK 110 M30x1,5x 70 137 26 51 56 17 1.000 kg 569781 STK 110 M30x1,5x140 207 26 51 56 17 1.000 kg 569786 STK 140 M30x1,5x 70 140 26 51 56 17 1.500 kg 569783 STK 140 M30x1,5x140 210 26 51 56 17 1.500 kg 569787 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller und Gewindehohlspindel mit Nutmutter). SW 24 15° M30x1,5 H1 H2 H3 L D D1 H
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=