Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz nerjavečega jekla www.haberkorn.si Normni elementi 6. 19 6 Maschinenfuß SFE Edelstahl, mit Dämpfungsplatte. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. In der Verpackungs-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, sowie in der chemische Industrie.. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M8 (SW13), M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale Belstungswerte der Fußplatte bei dynamischer Belastung Ø 40 u. 50 mm 300 kg, Ø 80 mm 850 kg, Ø 100 mm 2.000 kg und Ø 125 mm 3.000 kg Materialbeschreibung • Fußteller Edelstahl 1.4301 • Gewindespindel Edelstahl 1.4301 • Befestigungsschraube Edelstahl mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A • Dämpfungsplatte NBR 70 Shore A schwarz, vulkanisiert Gewindespindel L Ø Gewinde SW H1 H2 50 80 100 120 150 180 200 250 300 MEH 40 M 8 17 14 34 Teile-Nr. 549202 549203 - - - - - - - STK M10 17 14 34 Teile-Nr. 549204 549205 549206 - - - - - - STK M12 19 14 35 Teile-Nr. 549207 549208 549209 - - - - - - STK 50 M 8 17 14 34 Teile-Nr. 549210 549211 549212 - - - - - - STK M10 17 14 34 Teile-Nr. 549213 549214 549215 - - - - - - STK M12 19 14 35 Teile-Nr. 549216 549217 549218 549219 - - - - - STK M14 22 14 36 Teile-Nr. 549220 549221 549222 549223 - - - - - STK M16 24 14 39 Teile-Nr. 549224 549225 549226 549227 549228 - - - - STK 80 M12 19 17 38 Teile-Nr. 549229 549230 549231 549232 549233 - - - - STK M14 22 17 39 Teile-Nr. 549234 549235 549236 549237 549238 - - - - STK M16 24 17 42 Teile-Nr. - - 549239 549240 549241 549242 549243 - - STK M20 30 17 45 Teile-Nr. - - 549244 549245 549246 549247 549248 549249 549250 STK 100 M12 19 19 40 Teile-Nr. - - 549251 - 549252 - - - - STK M16 24 19 44 Teile-Nr. - - 549253 549254 549255 549256 549257 - - STK M20 30 19 47 Teile-Nr. - - 549258 549259 549260 549261 549262 549263 549264 STK M24 30 19 48 Teile-Nr. - - 549265 549266 549267 549268 549269 549270 549271 STK M30 36 19 48 Teile-Nr. - - 549272 549273 549274 549275 549276 549277 549278 STK 125 M16 24 19 44 Teile-Nr. - - 549279 549280 549281 549282 549283 - - STK M20 30 19 47 Teile-Nr. - - 549284 549285 549286 549287 549288 549289 549290 STK M24 30 19 48 Teile-Nr. - - - - 549291 549292 549293 549294 549295 STK M30 36 19 48 Teile-Nr. - - - - 549296 549297 549298 549299 549300 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewinde- spindel. Ø 15° H1 H2 L SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=