Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz sive litine www.haberkorn.si Normni elementi 6. 17 6 Maschinenfuß JCMP Grauguss, mit Dämpfungsplatte. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. Für Verpackungs-, Kunststoff-Spritzgieß-, Textil- und Holzbearbeitungsmaschinen, sowie für Hydraulik- und Flaschenabfüllanlagen. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale Belstungswerte der Fußplatte bei dynamischer Belastung Ø 85 mm 850 kg, Ø 110 mm 2.000 kg, Ø 140 mm 3.000 kg und Ø 180 mm 4.000 kg Materialbeschreibung • Fußteller Grauguss, verchromt • Gewindespindel Stahl, verzinkt • Befestigungsschraube Stahl, verzinkt mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A • Dämpfungsplatte NBR 70 Shore A schwarz, geklebt Gewindespindel L Ø Gewinde SW H1 H2 100 120 150 180 200 250 300 MEH 85 M 12 19 26 47 Teile-Nr. 549301 549302 549303 - - - - STK M 16 24 26 51 Teile-Nr. 549304 549305 549306 549307 549308 - - STK M 20 30 26 54 Teile-Nr. 549309 549310 549311 549312 549313 - - STK M 24 30 26 55 Teile-Nr. - - 549314 549315 549316 549317 - STK 110 M 16 24 26 51 Teile-Nr. 549318 549319 549320 549321 549322 - - STK M 20 30 26 54 Teile-Nr. 549323 549324 549325 549326 549327 549328 549329 STK M 24 30 26 55 Teile-Nr. - - 549330 549331 549332 549333 549334 STK M 24 x 1,5 30 26 55 Teile-Nr. - - 549340 549341 549342 - - STK M 30 36 26 55 Teile-Nr. - - 549335 549336 549337 549338 549339 STK M 30 x 1,5 36 26 55 Teile-Nr. - - 549343 549344 549345 - - STK 140 M 16 24 29 54 Teile-Nr. 549667 549668 549669 549670 549671 - - STK M 20 30 29 57 Teile-Nr. 549673 549674 549676 549677 549678 549680 549681 STK M 24 30 29 58 Teile-Nr. - - 549682 549683 549855 549685 549686 STK M 24 x 1,5 30 29 58 Teile-Nr. - - 549695 549696 549698 - - STK M 30 36 29 58 Teile-Nr. - - 549687 549688 549692 549693 549694 STK M 30 x 1,5 36 29 58 Teile-Nr. - - 549699 549701 549702 - - STK 180 M 24 30 29 58 Teile-Nr. - - 559218 559221 559222 559223 559224 STK M 24 x 1,5 30 29 58 Teile-Nr. - - 559231 559232 559233 559234 559235 STK M 30 36 29 58 Teile-Nr. - - 559225 559226 559228 559229 559230 STK M 30 x 1,5 36 29 58 Teile-Nr. - - 559236 559237 559238 559239 559240 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewinde- spindel. Ø 15° H1 H2 L SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=