Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz kovine www.haberkorn.si Normni elementi 6. 15 6 Maschinenfuß STF flach Stahl, ohne Dämpfungsplatte. Ausführung mit Fußteller Ø 80 mm, ohne Befestigungsbohrungen Ausfürhung mit Fußteller Ø 125 mm, mit Befestigungsbohrungen. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. Für sämtliche Anwendungsbereiche wo keine Schwingungsdämpfung gefordert ist. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale Belstungswerte der Fußplatte bei dynamischer Belastung Ø 80 mm 2.000 kg, Ø 125 mm 4.000 kg Materialbeschreibung • Fußteller Stahl, verchromt • Gewindespindel Stahl, verzinkt • Befestigungsschraube Stahl, verzinkt mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A Gewindespindel L Ø Gewinde SW H1 H2 50 80 100 120 150 180 200 250 300 MEH 80 M 12 19 4 25 Teile-Nr. 549399 549400 549401 549402 549403 - - - - STK M 16 24 4 29 Teile-Nr. - 549404 549405 549406 549407 549408 549409 - - STK M 20 30 4 32 Teile-Nr. - - 549410 - 549411 - 549412 - - STK M 24 30 4 33 Teile-Nr. - - 549413 - 549414 - 549415 549416 549417 STK 125 M 16 24 5 30 Teile-Nr. - - 549418 - 549419 - 549420 - - STK M 20 30 5 33 Teile-Nr. - - 549421 - 549422 - 549423 - - STK M 24 30 5 34 Teile-Nr. - - 549424 - 549425 - 549426 549427 549428 STK M 30 36 5 34 Teile-Nr. - - 549429 - 549430 - 549431 549432 549433 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewindespindel. H1 H2 L SW 100 Ø Ø9 15°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=