Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz kovine 6. 14 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Maschinenfuß STF Stahl, ohne Dämpfungsplatte. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. Für sämtliche Anwendungsbereiche wo keine Schwingungsdämpfung gefordert ist. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M8 (SW13), M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale Belstungswerte der Fußplatte bei dynamischer Belastung Ø 40 u. 50 mm 500 kg, Ø 90 mm 3.000 kg Materialbeschreibung • Fußteller Stahl, verchromt • Gewindespindel Stahl, verzinkt • Befestigungsschraube Stahl, verzinkt mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A Gewindespindel L Ø Gewinde SW H1 H2 50 80 100 120 150 200 250 300 MEH 40 M 8 17 20 40 Teile-Nr. 549346 549347 - - - - - - STK M 10 17 20 40 Teile-Nr. 549348 549349 549350 - - - - - STK M 12 19 20 41 Teile-Nr. 549351 549352 549353 549354 - - - - STK M 14 22 20 42 Teile-Nr. - 549355 549356 - - - - - STK M 16 24 20 45 Teile-Nr. 549357 549358 549359 549360 549361 - - - STK 50 M 8 17 20 40 Teile-Nr. 549362 549363 - - - - - - STK M 10 17 20 40 Teile-Nr. 549364 549365 549366 - - - - - STK M 12 19 20 41 Teile-Nr. 549367 549368 549369 549370 - - - - STK M 14 22 20 42 Teile-Nr. - 549371 549372 - - - - - STK M 16 24 20 45 Teile-Nr. 549373 549374 549375 549376 549377 - - - STK 90 M 12 19 22 43 Teile-Nr. - - 549379 549380 - - - - STK M 14 22 22 44 Teile-Nr. - 549381 549382 - - - - - STK M 16 24 22 47 Teile-Nr. - 549383 549384 549385 549386 549387 - - STK M 20 30 22 50 Teile-Nr. - - 549388 - 549389 549390 - - STK M 24 30 22 51 Teile-Nr. - - - - 549391 549392 549393 549394 STK M 30 36 22 51 Teile-Nr. - - - - 549395 549396 549397 549398 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewindespindel. 15° Ø H1 H2 L SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=