Normni elementi
Stopalke za stroj in tehnični dokumenti Noge za stroje iz kovine 6. 16 Normni elementi www.haberkorn.si 6 Maschinenfuß BSF Stahl, ohne Dämpfungsplatte. Hinweise • Anwendung Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten durch kugelgelagerte Spindel. Für Tranportsicherung, Förderanlagen, Verpackungs- und Sondermaschinen. • Montage Mit der Befestigungsschraube wird die Gewindespindel auf den Teller verschraubt. Diese wird bis auf Anschlag eingeschraubt und dann eine halbe Umdrehung zurück gedreht. Dadurch wird die Pendelbewegung der Spindel gewährleistet. • Schlüsselweite MIt Ausnahme der Mutter DIN 934 M24 (SW36) und M30 (SW46), haben Mutter und Hutmutter dieselbe, in der Tabelle angeführte Schlüsselweite. Technische Daten • Belastung Maximale, dynamische Belastung der Fußplatte 2.000 kg Materialbeschreibung • Fußplatte Stahl, verchromt • Gewindespindel Stahl, verzinkt • Befestigungsschraube Stahl, verzinkt mit Kunststoff-Klemmung und O-Ring NBR 70 Shore A Gewindespindel L Größe Gewinde SW H1 H2 80 100 120 150 180 200 250 MEH 80x110 M 12 19 4 25 Teile-Nr. 549469 549470 549471 549472 - - - STK M 16 24 4 29 Teile-Nr. 549473 549474 549475 549476 549477 549478 - STK M 20 30 4 32 Teile-Nr. - 549479 549480 549481 549482 549483 - STK M 24 30 4 33 Teile-Nr. - 549484 549485 549486 549487 549488 549489 STK M 30 36 4 33 Teile-Nr. - 549490 - 549491 - 549492 549493 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Teller, Gewindespindel montiert mit je einer Mutter DIN 934 und Beilagscheibe DIN 125A und Befestigungsschraube). Auf Anfrage liefern wir auch fertig montierte Maschinefüße, sowie andere Kombinationen von Teller und Gewindespindel. 11 10 12 15° 15 50 110 80 H1 H2 L SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=