Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Blažilniki dvigal 5. 42 Normni elementi www.haberkorn.si 5 Kran-Zell-Puffer Mit einem Gewindebolzen. Hinweise • Alle Größen mit D=H sind in konischer Ausführung ohne Rillen, alle anderen Größen sind zylindrisch mit Rillen. Technische Daten • Belastungswerte Werte für v A 1 m/s und Federweg f = 0,75 x H 1 J = 1 Nm = 0,102 mkp Materialbeschreibung • Zellkörper zelliges Polyurethan-Elastomer, Raumdichte 0,53 g/cm 3 • Farbe hell-beige, Ausführung hydrolysebeständig ist schwarz • Gewindebolzen Stahl, blank Belastungswerte standard hydrolyse- beständig D H Form d x l f in mm F in kN W in J Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 70 70 konisch M 12 x 35 52 30 330 512687 - STK 80 40 zylindrisch M 12 x 35 30 40 200 512688 - STK 80 konisch M 12 x 35 60 40 400 512689 512705 STK 120 zylindrisch M 12 x 35 90 40 600 494704 - STK 100 50 zylindrisch M 12 x 35 38 63 400 512690 - STK 100 konisch M 12 x 35 75 63 800 512691 512706 STK 150 zylindrisch M 12 x 35 112 63 1.200 512692 - STK 125 63 zylindrisch M 12 x 35 47 100 750 512693 - STK 125 konisch M 12 x 35 94 100 1.500 512694 512707 STK 190 zylindrisch M 12 x 35 142 100 3.000 512695 - STK 160 80 zylindrisch M 12 x 35 60 160 1.600 512696 - STK 160 konisch M 12 x 35 120 160 3.200 512697 410399 STK 240 zylindrisch M 12 x 35 180 160 4.800 512698 - STK 200 100 zylindrisch M 12 x 35 75 250 3.150 512699 - STK 200 konisch M 12 x 35 150 250 6.300 512700 512708 STK 300 zylindrisch M 12 x 35 225 250 9.450 512701 - STK 250 125 zylindrisch M 24 x 80 94 400 6.000 512702 - STK 250 zylindrisch M 24 x 80 188 400 12.000 512703 - STK 375 zylindrisch M 24 x 80 280 400 18.000 512704 - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ausführung mit Zellkörper weich mit Raumdichte 0,35 g/m 3 oder Zellkörper hart mit Raumdichte 0,65 g/m 3 ist auf Anfrage lieferbar. Ab Ø 200 mm sind die Zellpuffer auf Anfrage auch mit Seilsicherung lieferbar. D d H l D H d l
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=