Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Blažilniki dvigal www.haberkorn.si Normni elementi 5. 43 5 l Kran-Zell-Puffer Mit zwei Gewindebolzen. Hinweise • Alle Größen mit D=H sind in konischer Ausführung ohne Rillen, alle anderen Größen sind zylindrisch mit Rillen. Technische Daten • Belastungswerte Werte für v A 1 m/s und Federweg f = 0,75 x H 1 J = 1 Nm = 0,102 mkp Materialbeschreibung • Zellkörper zelliges Polyurethan-Elastomer, Raumdichte 0,53 g/cm 3 • Farbe hell-beige • Gewindebolzen Stahl, blank Belastungswerte D H Form d x l e f in mm F in kN W in J Teile-Nr. MEH 100 50 zylindrisch M 12 x 35 50 38 63 400 512709 STK 100 konisch M 12 x 35 50 75 63 800 512710 STK 150 zylindrisch M 12 x 35 50 112 63 1.200 512711 STK 125 63 zylindrisch M 12 x 35 63 47 100 750 512712 STK 125 konisch M 12 x 35 63 94 100 1.500 512713 STK 190 zylindrisch M 12 x 35 63 142 100 3.000 512714 STK 160 80 zylindrisch M 12 x 35 80 60 160 1.600 512715 STK 160 konisch M 12 x 35 80 120 160 3.200 512717 STK 240 zylindrisch M 12 x 35 80 180 160 4.800 512718 STK 200 100 zylindrisch M 12 x 35 100 75 250 3.150 512719 STK 200 konisch M 12 x 35 100 120 250 6.300 512720 STK 300 zylindrisch M 12 x 35 100 180 250 9.450 512721 STK 250 125 zylindrisch M 24 x 80 125 94 400 6.000 512722 STK 250 konisch M 24 x 80 125 188 400 12.000 512723 STK 375 zylindrisch M 24 x 80 125 280 400 18.000 512724 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ausführung mit Zellkörper weich mit Raumdichte 0,35 g/m 3 oder Zellkörper hart mit Raumdichte 0,65 g/m 3 ist auf Anfrage lieferbar. Ab Ø 200 mm sind die Zellpuffer auf Anfrage auch mit Seilsicherung lieferbar. D H d l e D d e H l
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=