Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Blažilniki dvigal www.haberkorn.si Normni elementi 5. 41 5 Kran-Zell-Puffer Mit quadratischer Platte. Technische Daten • Belastungswerte Werte für v A 1 m/s und Federweg f = 0,75 x H 1 J = 1 Nm = 0,102 mkp Materialbeschreibung • Zellkörper zelliges Polyurethan-Elastomer, Raumdichte 0,53 g/cm 3 • Farbe hell-beige • Platte bis Ø 200 mm aus Kunststoff oder Aluminium ab Ø 250 mm aus Stahl, blank Belastungswerte Kunststoff AluminiumStahl D H b a1 s b a2 d1 f in mm F in kN W in J Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 80 40 110 10 80 13 30 40 200 512654 512669 - STK 80 110 10 80 13 60 40 400 512655 512670 - STK 120 110 10 80 13 90 40 600 512656 512671 - STK 100 50 125 10 100 13 38 63 400 512657 512672 - STK 100 125 10 100 13 75 63 800 512658 512673 - STK 150 125 10 100 13 112 63 1.200 512659 512674 - STK 125 63 160 12 125 17 47 100 750 512660 512675 - STK 125 160 12 125 17 94 100 1.500 512661 512676 - STK 190 160 12 125 17 142 100 3.000 512662 512677 - STK 160 80 200 12 160 17 60 160 1.600 512663 512678 - STK 160 200 12 160 17 120 160 3.200 512664 512679 - STK 240 200 12 160 17 180 160 4.800 512665 512680 - STK 200 100 250 14 200 21 75 250 3.150 512666 512681 - STK 200 250 14 200 21 150 250 6.300 512667 512682 - STK 300 250 14 200 21 225 250 9.450 512668 512683 - STK 250 125 315 15 250 21 94 400 6.000 - - 512684 STK 250 315 15 250 21 188 400 12.000 - - 512685 STK 375 315 15 250 21 280 400 18.000 - - 512686 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ausführung mit Zellkörper weich mit Raumdichte 0,35 g/m 3 oder Zellkörper hart mit Raumdichte 0,65 g/m 3 ist auf Anfrage lieferbar. Ab Ø 200 mm sind die Zellpuffer auf Anfrage auch mit Seilsicherung lieferbar. d1 a2 a1 D H s
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=