Normni elementi
Členi Zgibni mehovi za osovinske zglobe 3. 32 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Faltenbalg Für Wellengelenk einfach. Hinweise • Die Faltenbälge sind öl-, wasser- und witterungsbeständig und dienen zum Schutz der Gelenke vor Staub, Feuchtigkeit und säurehaltigen Dämpfen. • Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett und der Befestigung mittels Faltenbalg-Schellen erreicht man eine Selbstschmierung auf unbe- stimmte Zeit. Technische Daten • Temperaturbereich von -100 C bis +80 C Materialbeschreibung • Leder (chromgegerbtes Vollrindleder, schwarz imprägniert) D1 D2 L1 L2 Faltenzahl Gewicht Teile-Nr. MEH 13 30 12 42 2 4 g T17701 STK 16 32 15 40 2 6 g T64196 STK 16 32 15 52 2 5 g T17702 STK 20 35 20 62 2 5 g T17703 STK 25 40 20 74 3 8 g T17704 STK 32 55 20 86 3 14 g T17705 STK 40 65 25 108 3 27 g T64185 STK 50 75 25 105 3 30 g T64197 STK 50 75 25 132 4 30 g T64199 STK 63 95 30 130 4 46 g T64200 STK 63 95 30 166 5 66 g T64202 STK 75 105 40 160 5 66 g T64207 STK 90 120 40 190 6 110 g T64208 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L2 L1 D2 D1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=