Normni elementi
Členi Zglobne osovine www.haberkorn.si Normni elementi 3. 31 3 Gelenkwelle DIN 808-W Ausziehbar, mit Wälzlager. Hinweise • Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei und in jeder Hinsicht wartungsfrei. Die Gelenkwellen werden mit fettgefülltem Faltenbalg am Auszug bevorzugt an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. • Die Gelenkwellen werden während der Montage mit Markierungen gekennzeichnet. Beim Zusammenstecken der Gelenkwelle ist darauf zu achten, dass sich die Markierungen der beiden Gelenkhälften genau gegenüberliegen. Technische Daten • max. Drehzahl 5.000 1/min Materialbeschreibung • Vergütungsstahl C45 Gelenk Nr. D1 H7 D2 D3 L1 0/-1 L4 ± 0,5 L min. L5 - A Auszug A L max. L5 ± 1 Keilwellenprofil DIN ISO 14 Gewicht Teile-Nr. MEH 413W 10 20 19,5 13 24,0 190 60 250 6 x 11 x 14 0,34 kg T64189 STK 414W 12 25 26,5 15 28,0 212 70 282 6 x 13 x 16 0,63 kg T64216 STK 415W 16 32 31,5 19 34,0 252 80 332 6 x 16 x 20 1,11 kg T64217 STK 416W 20 40 39,5 23 41,0 374 100 474 6 x 21 x 25 2,30 kg T64218 STK 417W 25 50 51,5 29 52,5 473 150 623 6 x 26 x 32 5,15 kg T64219 STK 418W 32 63 59,5 36 65,0 514 200 714 8 x 32 x 38 8,65 kg T64220 STK 419W 40 75 59,5 44 80,0 570 200 770 8 x 32 x 38 11,23 kg T64221 STK 4110W 50 90 79,5 54 95,0 700 200 900 8 x 42 x 48 21,60 kg T64222 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. Zwischenlängen sind jederzeit möglich. D3 L5 A L1 L4 D1 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=