Normni elementi
Členi Zgibni mehovi za osovinske zglobe www.haberkorn.si Normni elementi 3. 33 3 Faltenbalg Für Wellengelenk doppelt. Hinweise • Die Faltenbälge sind öl-, wasser- und witterungsbeständig und dienen zum Schutz der Gelenke vor Staub, Feuchtigkeit und säurehaltigen Dämpfen. • Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett und der Befestigung mittels Faltenbalg-Schellen erreicht man eine Selbstschmierung auf unbe- stimmte Zeit. • * Kann auch für die Gelenkwelle ausziehbar verwendet werden. Technische Daten • Temperaturbereich von -100 C bis +80 C Materialbeschreibung • Leder (chromgegerbtes Vollrindleder, schwarz imprägniert) D1 D2 L1 L2 Faltenzahl Gewicht Teile-Nr. MEH 13* 30 12 60 3 5 g T17706 STK 16 32 15 62 3 8 g T17707 STK 16 32 15 74 3 7 g T64186 STK 20 35 20 88 3 9 g T17708 STK 25 40 20 104 5 12 g T17709 STK 32 55 20 124 5 12 g T17710 STK 40* 65 25 156 6 35 g T64209 STK 50 75 25 188 6 37 g T64210 STK 63 95 30 238 9 87 g T64211 STK 75 105 40 245 11 105 g T64212 STK 90* 120 40 290 11 113 g T64213 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L2 L1 D2 D1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=