Normni elementi
Členi Zglobi 3. 16 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Gelenkkopf mit Innengewinde Maßreihe E, nach DIN 648 E ISO 12240-4. Hinweise • Ausführung Stahl/Stahl ist wartungspflichtig, Ausführung Hartchrom/PTFE ist wartungsfrei. • Das Gelenklager wird in das Gehäuse gepresst und beidseitig verstemmt. • Zur Montage des Innenrings wird bei der Ausführung Stahl/Stahl der Außenring gesprengt. Materialbeschreibung • Gehäuse Größe 6 bis 12 aus Automatenstahl, verzinkt und chromatisiert Größe 15 bis 80 aus Vergütungsstahl, verzinkt und chromatisiert • Schmiernippel Größe 6 bis 15 ohne Schmiernippel Größe 17 bis 80 mit Schmiernippel nach DIN 3405 Form D • Ausführung Stahl/Stahl Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und manganphosphatiert Aussenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und manganphosphatiert • Ausführung Hartchrom/PTFE Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished, Gleitoberfläche hartverchromt Aussenring aus Automatenstahl, ausgekleidet mit PTFE, spanlos um den Ring geformt Tragzahl Stahl /Stahl Hartchrom /PTFE D A L F G GL B M K J O SW U stat. C 0 kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 6 22 43 30 M 6 11 6 4,5 14 10,0 8,0 11 13 8,5 25 g T20617 T20631 STK 8 25 50 36 M 8 15 8 6,5 17 12,5 10,2 14 15 17,0 38 g T20618 T20632 STK 10 30 60 43 M 10 15 9 7,5 20 15,0 13,2 17 12 24,5 66 g T20619 T20633 STK 12 35 69 50 M 12 18 10 8,5 23 17,5 14,9 19 11 29,5 96 g T20620 T20634 STK 15 41 83 61 M 14 21 12 10,5 27 21,0 18,4 22 8 36,0 160 g T20621 T20635 STK 17 47 92 67 M 16 24 14 11,5 31 24,0 20,7 27 10 45,0 240 g T20622 T20636 STK 20 54 106 77 M 20 x 1,5 30 16 13,5 36 27,5 24,2 30 9 60,0 340 g T20623 T20637 STK 25 65 128 94 M 24 x 2,0 36 20 18,0 44 33,5 29,3 36 7 83,0 580 g T26929 T26928 STK 30 75 149 110 M 30 x 2,0 45 22 20,0 52 40,0 34,3 41 6 110,0 900 g T26930 T47126 STK 35 84 169 125 M 36 x 3,0 60 25 22,0 60 47,0 39,8 50 6 159,0 1.300 g T49059 T64107 STK 40 94 191 142 M 39 x 3,0 65 28 24,0 67 52,0 45,0 55 7 194,0 2.000 g T49058 T34191 STK 45 104 199 145 M 42 x 3,0 65 32 28,0 72 58,0 50,8 60 7 259,0 2.500 g T49057 T64109 STK 50 114 219 160 M 45 x 3,0 68 35 31,0 77 62,0 56,0 65 6 313,0 3.500 g T54314 T64110 STK 60 137 246 175 M 52 x 3,0 70 44 39,0 90 70,0 66,8 75 6 485,0 5.500 g T64089 T64111 STK 70 162 284 200 M 56 x 4,0 80 49 43,0 100 80,0 77,9 85 6 564,0 8.600 g T64090 T64112 STK 80 182 324 230 M 64 x 4,0 85 55 48,0 112 95,0 89,4 100 6 689,0 12.000 g T33337 T64113 STK A F L J K B M D GL G SW O
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=