Normni elementi
Členi Zglobi www.haberkorn.si Normni elementi 3. 15 3 Produktinformation zu Gelenkköpfen Bestimmung der Gelenkkopfgröße Bei der Auswahl und Bestimmung der Gelenkkopfgröße werden die Tragfähigkeit, die auftretenden Belastungen, die Anforderungen an die Lebensdauer und die Betriebssicherheit berücksichtigt. Die Tragfähigkeit der Gelenkköpfe wird durch die in den Maßtabellen angegebenen Tragzahlen ausgedrückt. Diese dienen als maßgebende Kenn- und Rechenwerte. Tragzahlen verschiedener Hersteller sind nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar, da für Gelenkköpfe keine einheitlich genormte Definition der Tragzahlen festgelegt ist. Betriebstemperatur Alle Gelenkköpfe sind im Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +110 °C ohne Einschränkung einsetzbar. Schmierung und Wartung Bei allen wartungspflichtigen Gelenkköpfen ist die regelmäßige Nachschmierung entscheidend für die Lebensdauer. Nur bei sehr geringer Beanspruchung ist eine einmalige Anfangsschmierung ausreichend. Die Wirksamkeit der Nachschmierung ist hauptsächlich abhängig von Belastung, Belastungsart (konstant, schwellend, wechselnd), Schwenkwinkel und Gleitgeschwindigkeit. Zahlreiche Versuche zeigen, dass sich kleine Schwenkwinkel sowie geringe als auch zu hohe Gleitgeschwindigkeiten ungünstig auf die Schmierfilmbildung auswirken. Wenn die Lastrichtung nie wechselt, ist dies ebenfalls ungünstig für die Schmierfilmbildung. Zur Erzielung einer optimalen gleichmäßigen Schmierstoffverteilung sollte sowohl die Nachschmierung als auch die Anfangsschmierung am unbelasteten Gelenkkopf erfolgen. Empfehlenswert ist es, nach einer Einlaufzeit von ca. 1 Stunde eine erste Nachschmierung vorzunehmen. Für die Gleit- paarung Stahl/Bronze empfehlen wir korrosionsschützende, druckfeste Fette auf Lithium-Basis oder Lithiumkomplex- Metallseifenfette. Für die Gleitpaarung Stahl/Stahl genügen handelsübliche Schmierstoffe. Bezeichnungsübersicht nach Fabrikat Gleitpaarung Fluro Elges (INA) SKF ASK Pavarini Stahl/Stahl abgedichtet El .. El .. 2RS GIR .. DO GIR .. DO.2RS SIA .. ES SIA .. ES.2RS EI .. EI .. 2RS TFI .. FK TFI .. FK-2RS Hartchrom/PTFE abgedichtet El .. D El .. D2RS GIR .. UK GIR .. UK.2RS SI .. C SI .. C-2RS EI .. D EI .. 2-2RS TFI .. TKB TFI .. FKB-2RS Stahl/Bronze GIS GIKFR .. PB SIKAC .. M KI .. -- Stahl/PTFE GISW GIKFR .. PW SIKB .. F KI .. D -- Stahl/Stahl abgedichtet EA .. EA .. 2RS GAR .. DO GAR .. DO.2RS SAA .. ES SAA .. ES-2RS EA .. EA .. 2RS TFE .. MK TFE .. MK-2RS Hartchrom/PTFE abgedichtet EA .. D EA .. D2RS GAR .. UK GAR .. UK.2RS SA .. C SA .. C-2RS EA .. D EA .. D2RS TFE .. MKB TFE .. MB-2RS Stahl/Bronze GAS .. GAKFR .. PB SAKAC .. M KA .. -- Stahl/PTFE GASW .. GAKFR .. PW SAKB .. F KA .. D --
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=