Normni elementi
Členi Zglobi www.haberkorn.si Normni elementi 3. 17 3 Gelenkkopf mit Innengewinde Maßreihe K, nach DIN 648 K ISO 12240-4. Hinweise • Ausführung Stahl/Bronze ist wartungspflichtig, Ausführung Stahl/PTFE ist wartungsfrei. • Das Gelenklager wird in das Gehäuse gepresst und beidseitig verstemmt. Materialbeschreibung • Gehäuse Größe 5 bis 12 aus Automatenstahl, verzinkt und chromatisiert Größe 14 bis 30 aus Vergütungsstahl, verzinkt und chromatisiert • Schmiernippel Größe 5 ohne Schmiernippel Größe 6 bis 30 mit Schmiernippel nach DIN 3405 Form D • Ausführung Stahl/Bronze Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished Aussenring ist spanlos um den Ring geformt, Gleitfläche aus Bronze. Die Schmierstoffverteilung erfolgt über die Schmiernut im Außenring. • Ausführung Stahl/PTFE Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished Aussenring aus Messing, ausgekleidet mit PTFE, kalt um den Innenring geformt Aussendurchmesser geschliffen Tragzahl Stahl /Bronze Stahl /PTFE D A L F G GL B M K J O SW U stat. C 0 kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 19 38 27 M 4 8 8 7,5 12 9,0 7,7 9 13 6,0 16 g - T31752 STK 5 19 38 27 M 5 8 8 7,5 12 9,0 7,7 9 13 6,0 17 g T26931 T33697 STK 6 21 42 30 M 6 9 9 7,5 14 10,0 8,8 11 13 7,0 25 g T26932 T26560 STK 8 25 50 36 M 8 12 12 9,5 17 12,5 10,4 14 14 12,0 43 g T26933 T26943 STK 10 29 59 43 M 10 15 14 11,5 20 15,0 12,9 17 13 15,0 43 g T26934 T26944 STK 10 29 59 43 M 10 x 1,25 15 14 11,5 20 15,0 12,9 17 13 15,0 72 g - T31753 STK 12 33 68 50 M 12 18 16 12,5 23 17,5 15,4 19 13 23,0 107 g T26935 T26945 STK 12 33 68 50 M 12 x 1,25 18 16 12,5 23 17,5 15,4 19 13 23,0 72 g - T31754 STK 14 37 77 57 M 14 21 19 14,5 27 20,0 16,8 22 16 24,0 160 g T26936 T26946 STK 16 43 87 64 M 16 24 21 15,5 29 22,0 19,3 22 15 34,0 107 g T26937 T25494 STK 16 43 87 64 M 16 x 1,50 24 21 15,5 29 22,0 19,3 22 15 34,0 210 g - T31755 STK 18 47 96 71 M 18 x 1,50 27 23 17,5 32 25,0 21,8 27 15 39,0 295 g T29921 T33693 STK 20 51 105 77 M 20 x 1,50 30 25 18,5 37 27,5 24,3 30 14 42,0 380 g T26938 T33692 STK 22 55 114 84 M 22 x 1,50 33 28 21,0 40 30,0 25,8 32 15 54,0 490 g T26939 T33694 STK 25 61 127 94 M 24 x 2,00 36 31 23,0 44 33,5 29,6 36 15 60,0 650 g T26940 T33695 STK 30 71 148 110 M 27 x 2,00 45 37 27,0 52 40,0 34,8 41 17 82,0 1.150 g - T33698 STK 30 71 148 110 M 30 x 2,00 45 37 27,0 52 40,0 34,8 41 17 82,0 1.150 g T26941 T33696 STK A F L J K O GL D G SW B M
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=