Normni elementi
Deli strojev in naprav Hitro spojne sklopke www.haberkorn.si Normni elementi 2. 117 2 Schnellsteckkupplung Mit Winkel- und Radialversatzausgleich. Hinweise • Anwendung Axial spielfreie Schnellsteckkupplung mit Winkel- und Radialversatzausgleich. Für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten, zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlußgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente. • Belastung Die Belastungswerte entsprechen der maximal zulässigen Zug- und Druckbelastung. Materialbeschreibung • Klaue und Pfanne Stahl, vergütet, phosphatiert • Kupplungsteil Vergütungsstahl, nitriert, schwarz • Mutter Stahl, vergütet, phosphatiert • Kontermutter Stahl, schwarz, nach ISO 4035/8675 • Feder Edelstahl Achsenver- Belastung d1 d2 d3 l1 M l2 l3 l4 min. l5 l6 SW1 SW2 SW3 SW4 satz x max. kN max. Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 24,5 9,6 52 14 9,5 13 29 18,5 22 19 8 5 0,6 2,5 75 g 505928 STK M 8 30,0 15,0 63 18 11,5 16 33 23,5 27 24 13 7 0,6 4,5 135 g 505953 STK M 10 44,0 21,0 81 22 16,0 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5 403 g 505985 STK M 10 x 1,25 44,0 21,0 81 22 16,0 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5 403 g 505978 STK M 12 44,0 21,0 85 26 16,0 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10,0 405 g 505950 STK M 12 x 1,25 44,0 21,0 85 26 16,0 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10,0 409 g 505979 STK M 16 60,0 32,0 121 34 26,0 34 62 45,0 55 46 27 18 1,0 18,0 1.090 g 505976 STK M 16 x 1,50 60,0 32,0 121 34 26,0 34 62 45,0 55 46 27 18 1,0 18,0 1.094 g 505980 STK M 20 60,0 32,0 129 42 26,0 34 62 53,0 55 46 27 18 1,0 30,0 1.136 g 505977 STK M 20 x 1,50 60,0 32,0 129 42 26,0 34 62 53,0 55 46 27 18 1,0 30,0 1.143 g 505981 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 SW1 SW3 x max. d1 max. 4° max. 4° l4 l3 SW4 SW2 l1 l5 l6 l2 d3 d1 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=