Normni elementi
Deli strojev in naprav Dodatki za iniciator 2. 118 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Abfrageelement mit Initiatoraufnahme Für induktive Sensoren. Hinweise • Anwendung Federndes Druckstück mit integrierter Positionsabfragemöglichkeit mittels handelsüblichen induktiven Sensoren in robuster und kompakter Bauweise mit Feingewinde, das vielseitig eingesetzt werden kann, z. B. zur Arretierung mit Positionskontrolle. Geeignet für induktive Sensoren mit bündigem Kontakt. Der Schaltbereich ist einstellbar über die Einschraubeinstellung des Sensors. Die Schaltempfindlichkeit ist über den gesamten Hubbereich einstellbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert Materialbeschreibung • Gehäuse Edelstahl 1.4305 • Bolzen Edelstahl 1.4305 • Feder Edelstahl • Mutter Messing (ISO 4035), vernickelt Federkraft d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 M s SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH M 12 x 1 6,2 M 8 x 1 19,0 44 20 15,5 5,6 17 24,0 41,5 57 234656 STK M 16 x 1 8,5 M 12 x 1 21,5 65 32 20,0 7,5 19 32,5 65,5 89 394716 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. F1 SW l1 l3 l2 F2 d4 d3 d1 d2 Schaltstift s Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=