Normni elementi
Deli strojev in naprav Hitro spojne sklopke 2. 116 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Schnellsteckkupplung Mit Kupplungsmutter, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch. Hinweise • Anwendung Für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlußgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente. • Belastung Die Belastungswerte entsprechen der maximal zulässigen Zug- und Druckbelastung. Materialbeschreibung • Klaue Stahl, vergütet, phosphatiert • Kupplungsteil Stahl, vergütet, phosphatiert • Kontermutter Stahl, schwarz, nach ISO 4035/8675 Achsenver- Belastung d1 d2 d3 d4 d5 l1 M l2 min. l5 l6 l7 SW t satz x max. kN max. Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 42 11,0 5,5 10 30,5 11,0 11,0 7,0 14,0 10 5,4 0,6 2,5 76 g 505909 STK M 8 48 14,4 6,6 11 35,5 13,5 13,0 8,0 16,0 13 6,4 0,7 4,5 122 g 505921 STK M 10 50 19,0 6,6 11 43,2 15,0 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 184 g 505922 STK M 10 x 1,25 50 19,0 6,6 11 43,2 15,0 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 184 g 400539 STK M 12 55 21,2 6,6 11 53,2 17,5 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 276 g 505923 STK M 12 x 1,25 55 21,2 6,6 11 53,2 17,5 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 276 g 505926 STK M 16 65 27,0 9,0 15 64,0 22,0 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 449 g 505924 STK M 16 x 1,50 65 27,0 9,0 15 64,0 22,0 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 449 g 380855 STK M 20 80 34,0 11,0 18 74,0 25,0 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 845 g 505925 STK M 20 x 1,50 80 34,0 11,0 18 74,0 25,0 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 840 g 505927 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l7 l7 d2 l2 l7 l6 x max. d3 d4 l5 l1 t SW d1 d5
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=