Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočno zapiralo 2. 98 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Haltestück für Rastriegel Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel. Hinweise • Anwendung Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel. Materialbeschreibung • Stahl, brüniert oder Edelstahl • Gewindestift mit MS-Bolzen Stahl Edelstahl d1 d2 d3 d4 k ±0,1 l1 l2 M l3 s Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 12 x 1,5 32 M 5 M 4 21 22 26,5 9 12 37 g 505422 607654 STK M 16 x 1,5 46 M 8 M 5 32 33 37,0 13 15 107 g 505423 607655 STK M 20 x 1,5 46 M 8 M 5 32 33 37,0 13 15 100 g T66900 607656 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 k l2 d2 l1 l3 s Gewindestift M8 mit MS-Zapfen Senkung für Zylinderschr. d4 - DIN 912 d3 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=