Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočno zapiralo www.haberkorn.si Normni elementi 2. 97 2 Haltestück für Rastriegel Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel. Hinweise • Anwendung Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel. Materialbeschreibung • Stahl, brüniert oder Edelstahl • Gewindestift mit MS-Bolzen Stahl Edelstahl d1 d2 d3 d4 k ±0,1 l1 l2 M l3 s Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 12 x 1,5 32 M 5 M 4 21 22 26,5 9 12 43 g 505420 607651 STK M 16 x 1,5 46 M 8 M 5 32 33 37,0 13 15 121 g 505421 607652 STK M 20 x 1,5 46 M 8 M 5 32 33 37,0 13 15 110 g T66899 607653 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindestift M8 mit MS-Zapfen Senkung für Zylinderschr. d4 - DIN 912 d2 l2 k d1 l1 l3 s d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=