Normni elementi

Deli strojev in naprav Vskočno zapiralo www.haberkorn.si Normni elementi 2. 99 2 Rastriegel Mit Anschraubflansch, ohne oder mit Kunststoffkappe. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohurngen. Rastriegel zur seitlichen Befestigung. Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich. Durch Drehen des Riegels um 180  wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf). Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Technische Daten • Kunststoffkappe Temperaturbeständig von -30  C bis +80  C Materialbeschreibung • Hülse Stahl, brüniert • Raststift Stahl, nitriert, schwarz • Kunststoffkappe Thermoplast, schwarz, matt d1 Federkraft Ausführung -0,02/-0,04 d2 d3 l1 l2 l3 l4 h k s F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH ohne Kunststoffkappe (Bild 1) 6 16 35 56 10 32 - 16 20 12 12 32 82 g 505424 STK 8 16 35 56 10 32 - 16 20 12 12 32 84 g 505425 STK 20 40 69 12 37 - 20 22 15 21 58 167 g 477636 STK 10 16 35 56 10 32 - 16 20 12 12 32 86 g 505426 STK 20 40 69 12 37 - 20 22 15 21 58 169 g 505397 STK 12 20 40 69 12 37 - 20 22 15 21 58 170 g 505418 STK mit Kunststoffkappe (Bild 2) 6 16 35 56 10 - 42 16 20 12 12 32 85 g 505416 STK 8 16 35 56 10 - 42 16 20 12 12 32 86 g 505387 STK 20 40 69 12 - 52 20 22 15 21 58 170 g 505388 STK 10 16 35 56 10 - 42 20 20 12 12 32 90 g 505389 STK 20 40 69 12 - 52 16 22 15 21 58 173 g 505390 STK 12 20 40 69 12 - 52 20 22 15 21 58 180 g 505391 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l3 l2 l1 l2 d3 h Rastkerbe s l4 d2 d1 k Kunststoffkappe beidseitige Senkung für Zylinderschr. ISO 4762–M5 Anwendungsbeispiel

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=