Normni elementi
Deli strojev in naprav Precizni vskočni sorniki 2. 94 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Zubehör Buchse konisch Passend zu Präzisions-Rastbolzen mit konischer Aufnahme. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. d1 d2 d3 n6 l1 min. l2 Gewicht Teile-Nr. MEH 7,10 19 16 11 8,5 13 g 505457 STK 8,28 23 20 13 10,0 21 g T80659 STK 11,52 28 25 17 14,0 48 g 505458 STK 15,49 33 30 16 13,0 56 g T80660 STK 19,70 42 38 19 16,0 115 g T80661 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 d3 d1 +0,1 l2 l1 15° 0,01 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=