Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočno zapiralo www.haberkorn.si Normni elementi 2. 95 2 Rastriegel Ohne oder mit Kunststoffkappe. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrung. Durch Drehen des Riegels um 180 wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf). Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Technische Daten • Kunststoffkappe Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Kunststoffkappe Thermoplast, schwarz, matt d1 I2 I3 Federkraft Stahl Edelstahl Ausführung -0,02/-0,04 d2 d3 l1 M min. +1,5 l4 l5 F1 M F2 M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH ohne Schutzkappe (Bild 1) 5 M 12 x 1,5 12 47 8 26 26 - 8,5 19,5 30 g 381522 310884 STK 6 M 12 x 1,5 12 47 8 26 26 - 8,5 19,5 30 g 505411 505413 STK M 16 x 1,5 16 56 10 30 32 - 11,5 30,5 59 g T85584 T85590 STK 8 M 12 x 1,5 12 47 8 26 26 - 8,5 19,5 30 g 505412 505414 STK M 16 x 1,5 16 56 10 30 32 - 11,5 30,5 61 g T85585 T85591 STK M 20 x 1,5 20 69 12 36 37 - 21,0 57,5 111 g T65904 T80627 STK 10 M 16 x 1,5 16 56 10 30 32 - 11,5 30,5 64 g T85586 T85592 STK M 20 x 1,5 20 69 12 36 37 - 21,0 57,5 114 g T65905 T80628 STK 12 M 20 x 1,5 20 69 12 36 37 - 21,0 57,5 119 g T65903 T80629 STK mit Schutzkappe (Bild 2) 5 M 12 x 1,5 12 47 8 26 - 32 8,5 19,5 30 g 505415 505417 STK 6 M 12 x 1,5 12 47 8 26 - 32 8,5 19,5 30 g 505428 505407 STK M 16 x 1,5 16 56 10 30 - 42 11,5 30,5 61 g T85587 T85593 STK 8 M 12 x 1,5 12 47 8 26 - 32 8,5 19,5 30 g 325085 505419 STK M 16 x 1,5 16 56 10 30 - 42 11,5 30,5 64 g T85588 T85594 STK M 20 x 1,5 20 69 12 36 - 52 21,0 57,5 124 g T80630 T80640 STK 10 M 16 x 1,5 16 56 10 30 - 42 11,5 30,5 66 g T85589 T85595 STK M 20 x 1,5 20 69 12 36 - 52 21,0 57,5 127 g T80631 T80641 STK 12 M 20 x 1,5 20 69 12 36 - 52 21,0 57,5 130 g T80632 T80642 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l3 Rastkerbe Kontermutter l5 Kunststoffkappe d1 l1 l2 l2 d2 Bild 1 Bild 2 l4 Zubehör nächste Seite
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=