Normni elementi
Deli strojev in naprav Precizni vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 93 2 Präzisions-Rastbolzen Mit konischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht. Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90 gedreht. Zur präzisen Einstellung sollten die Griffkugel und der Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Bolzen Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen • Hülse Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen • Griffkugel Thermoplast, schwarzgrau d1 d3 I1 Federkraft Ausführung -0,005/-0,01 d2 n6 d4 min. l2 l3 l4 l5 l6 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH mit Arretierung 10 19 16 25 6 2,5 31 13 25,0 32,5 19 29 67 g 505455 STK 12 23 20 32 6 3,0 35 13 33,0 40,5 22 35 127 g T80653 STK 16 28 25 40 6 3,0 42 13 41,5 49,0 30 50 221 g 505456 STK 20 33 30 40 6 3,0 50 13 41,5 49,0 46 63 350 g T80654 STK 25 42 38 50 6 3,0 60 13 51,0 58,5 39 73 655 g T80655 STK ohne Arretierung 10 19 16 25 6 2,5 31 13 25,0 - 19 29 67 g 505453 STK 12 23 20 32 6 3,0 35 13 33,0 - 22 35 127 g T80650 STK 16 28 25 40 6 3,0 42 13 41,5 - 30 50 221 g 505454 STK 20 33 30 40 6 3,0 50 13 41,5 - 46 63 350 g T80651 STK 25 42 38 50 6 3,0 60 13 51,0 - 39 73 655 g T80652 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l5 l4 l3 l2 l1 d1 ohne Arretierung mit Arretierung d2 d3 d4 l6 15° F1 F2 0,015 Zubehör nächste Seite
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=