Normni elementi
Deli strojev in naprav Precizni vskočni sorniki 2. 92 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Zubehör Buchse zylindrisch Passend zu Präzisions-Rastbolzen mit zylindrischer Aufnahme. Materialbeschreibung • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. d1 d2 d3 n6 l1 min. l2 Gewicht Teile-Nr. MEH 10 19 16 11 8,5 12 g 505462 STK 12 23 20 13 10,0 15 g T80656 STK 16 28 25 17 14,0 41 g 505427 STK 20 33 30 16 13,0 45 g T80657 STK 25 42 38 19 16,0 100 g T80658 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 d1 d3 l2 l1 +0,005 0,01 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=