Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 91 2 Präzisions-Rastbolzen Mit zylindrischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht. Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90 gedreht. Zur präzisen Einstellung sollten die Griffkugel und der Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Bolzen Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen • Hülse Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen • Griffkugel Thermoplast, schwarzgrau d1 d3 I1 Federkraft Ausführung -0,005/-0,01 d2 n6 d4 min. l2 l3 l4 l5 l6 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH mit Arretierung 10 19 16 25 10 2,5 31 13 25,0 36,5 15 30 67 g 505405 STK 12 23 20 32 10 3,0 35 13 33,0 44,5 15 35 127 g T80647 STK 16 28 25 40 10 3,0 42 13 41,5 53,0 20 50 221 g 505430 STK 20 33 30 40 10 3,0 50 13 41,5 53,0 36 63 350 g T80648 STK 25 42 38 50 10 3,0 60 13 51,0 62,5 20 73 655 g T80649 STK ohne Arretierung 10 19 16 25 10 2,5 31 13 25,0 - 15 30 67 g 505403 STK 12 23 20 32 10 3,0 35 13 33,0 - 15 35 127 g T80633 STK 16 28 25 40 10 3,0 42 13 41,5 - 20 50 221 g 505404 STK 20 33 30 40 10 3,0 50 13 41,5 - 36 63 350 g T80645 STK 25 42 38 50 10 3,0 60 13 51,0 - 20 73 655 g T80646 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l5 l4 l3 l1 F1 d1 d2 d3 d4 ohne Arretierung mit Arretierung F2 l2 0,015 l6 Zubehör nächste Seite
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=