Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki 2. 70 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Rastbolzen kompakt Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Der Knopf wird herausgezogen, um 90 gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert, wenn der Raststift nicht vorstehen darf. Durch den Gewindeeinstich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Stahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305 vernickelt • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, matt, nicht demontierbar d1 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,04 l2 min. d2 d3 l1 l3 l4 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 4 4 M 8 x 1,0 16 35 16 5 10 4,5 12,0 12 g 477317 505555 STK 6 M 8 x 1,0 16 35 16 5 10 4,0 12,5 12 g 484444 505556 STK 5 5 M 10 x 1,0 19 40 18 6 12 5,0 15,0 20 g 505489 505557 STK 8 M 10 x 1,0 19 40 18 6 12 5,0 18,0 21 g 505490 505558 STK 6 6 M 12 x 1,5 23 48 22 6 14 6,5 19,0 33 g 420041 505527 STK 9 M 12 x 1,5 23 48 22 6 14 6,0 25,0 33 g 505491 505525 STK 8 8 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 8,5 26,0 65 g 505492 505547 STK 12 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 8,5 28,0 69 g 505517 505518 STK 10 12 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 9,5 38,0 70 g 387357 505519 STK 12 15 M 20 x 1,5 28 67 33 10 22 11,5 40,0 117 g 607649 607650 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. SW d2 l1 l4 l3 l2 d1 d3 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=