Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 71 2 Rastbolzen kompakt Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Durch den Gewindeeinstich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Stahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, matt, nicht demontierbar d1 I2 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,05 min. d2 d3 l1 l3 l4 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 4 4 M 8 x 1,0 16 35 16 5 10 4,5 12,0 12 g 505481 505546 STK 6 M 8 x 1,0 16 35 16 5 10 4,0 12,5 12 g 505493 505559 STK 5 5 M 10 x 1,0 19 40 18 6 12 5,0 15,0 19 g 505483 505548 STK 8 M 10 x 1,0 19 40 18 6 12 5,0 18,0 20 g 505473 505538 STK 6 6 M 12 x 1,5 23 48 22 6 14 6,5 19,0 32 g 505485 505550 STK 9 M 12 x 1,5 23 48 22 6 14 6,0 25,0 33 g 505486 505551 STK 8 8 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 8,5 26,0 66 g 505487 505552 STK 12 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 8,5 28,0 68 g 505488 505553 STK 10 12 M 16 x 1,5 28 58 26 8 17 9,5 38,0 69 g 373788 505554 STK 12 15 M 20 x 1,5 28 67 33 10 22 11,5 40,0 125 g 607645 607647 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l1 l4 l3 l2 d1 d2 SW Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=