Normni elementi
Deli strojev in naprav Nosilni sorniki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 69 2 Aufnahmebuchse Für Kugeltragbolzen. Hinweise • Anwendung Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. • Eigenschaften einfacher und prozesssicherer Einbau einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien bei dünnwandigen Teilen und z. B. bei Sacklöchern verwendbar korrosionsbeständig verschleißarm Technische Daten • Tragkraft F1, F2 und F3, entsprechen 5-facher Sicherheit Materialbeschreibung • Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet, passiviert Anzugs- d1 H11 für Nenn- länge l d2 d3 -0,2 d4 +0,3 l1 l2 SW x F1 kN F2 kN F3 kN moment Nm max. Gewicht Teile-Nr. MEH 10 15 M 20x1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 70 g 505636 STK 25 M 20x1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 73 g 505601 STK 35 M 20 28 12,2 46,0 29 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 94 g 505627 STK 50 M 20 28 12,2 65,0 49 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 117 g 505628 STK 12 15 M 24x1,5 32 14,7 35,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 94 g 505629 STK 25 M 24x1,5 32 14,7 36,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 102 g 505630 STK 35 M 24 32 14,7 48,5 36 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 120 g 505631 STK 50 M 24 32 14,7 72,5 60 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 165 g 505632 STK 16 25 M 30x2 39 19,2 44,0 29 30 1,5 4,8 4,5 4,1 440 164 g 505633 STK 50 M 30 39 19,2 66,0 44 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 235 g 505646 STK 75 M 30 39 19,2 96,0 74 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 322 g 505635 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. SW d4 d1 d3 d2 l1 l2 Anwendungsbeispiel F1 F2 F3 x x l 45°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=