Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni stranski navojni zatiči 2. 22 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Seitendruckstück Glatt, ohne Abdichtung. Hinweise • Anwendung Zum Spannen, Positionieren und Andrücken von Blechen, Leiterplatten usw. • Montage Durch Einpressen. • Federkraft Die angeführten Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x Maß x für Werkstücke, die größer sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s Maß x für Werkstücke, die kleiner sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s - ((l2 - d2 / 2 - y) x 0,123) I0 = Achsabstand, y = Werkstückhöhe, w = Werkstücklänge, x = Koordinatenmaß, z = Anschlagdurchmesser Technische Daten • Temperatur bei Ausführung mit Stahlstift Einsatzbereich bis max. +250 C bei Ausführung mit Delrin-Stift Einsatzbereich bis max. +80 C Materialbeschreibung • Hülse Aluminium, silber passiviert • Stift Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt oder Delrin weiß • Feder Federstahldraht, chromatiert d1 = Federkraft s x Gewicht mit Stahlstift Delrinstift D H8 d2 F max. N M l1 -1 l2 +/- y=1 y=2 y=3 y=4,5 y=6 y=8 Stahlstift Delrinstift Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 6 3 10 7 4,0 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 g 0,4 g T80663 T80693 STK 20 7 4,0 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 g - T80679 - STK 40 7 4,0 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 g - T80680 - STK 10 5 20 11 6,7 0,8 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 g 1,3 g T80681 T80694 STK 50 11 6,7 0,8 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,9 g - T80682 - STK 100 11 6,7 0,8 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3,1 g - T80683 - STK 6 40 11 10,7 1,0 - - - 1,7 1,9 1,9 3,5 g 1,5 g T80684 T80695 STK 75 11 10,7 1,0 - - - 1,7 1,9 1,9 3,7 g - T80685 - STK 150 11 10,7 1,0 - - - 1,7 1,9 1,9 3,8 g - T80686 - STK 12 8 50 13 13,9 1,3 - - - - 2,5 2,7 6,9 g 3,0 g T80687 T80696 STK 100 13 13,9 1,3 - - - - 2,7 2,7 7,3 g - T80688 - STK 200 13 13,9 1,3 - - - - 2,7 2,7 7,4 g - T80689 - STK 16 10 100 17 16,7 1,6 - - - - - 3,1 15,0 g 6,7 g T80690 T80697 STK 200 17 16,7 1,6 - - - - - 3,1 15,3 g - T80691 - STK 300 17 16,7 1,6 - - - - - 3,1 15,9 g - T80692 - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 l2 H8 z s d1 D w l1 y l0 x
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=