Normni elementi

Deli strojev in naprav Vzmetni stranski navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 21 2 Federndes Seitendruckstück Einseitig oder beidseitig. Hinweise • Anwendung Zum Positionieren oder Andrücken. • Einbau Einbaumaß l3 beachten. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federkraft geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -40  C bis +80  C, bei Ausführung mit Kugel aus Kugellagerstahl. Einsatzbereich -30  C bis +50  C, bei Ausführung mit Kugel aus Delrin oder Edelstahl. Materialbeschreibung • Körper Automatenstahl, brüniert • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet oder Delrin weiß • Feder Edelstahl oder Kunststoff Aufnahme- Federkraft Federkraft Kugel d1 d2 l1 l2 l3 b s bohrung H8 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH standard Edelstahl einseitig (Bild 1) 8 3,0 25 3,6 6 3,2 0,9 8 2,5 6,5 8,7 g T31930 STK 10 4,0 30 4,2 7 4,0 1,0 10 4,5 9,0 17,0 g T31934 STK 12 5,0 35 4,8 9 5,0 1,5 12 6,5 13,0 29,0 g T31935 STK 14 6,5 40 5,8 10 5,4 1,8 14 8,0 18,0 43,0 g T31936 STK Delrin einseitig (Bild 1) 8 3,0 25 3,6 6 3,2 0,9 8 2,5 6,5 8,7 g T69244 STK 10 4,0 30 4,2 7 4,0 1,0 10 4,5 9,0 17,0 g T69257 STK 12 5,0 35 4,8 9 5,0 1,5 12 6,5 13,0 29,0 g T69258 STK 14 6,5 40 5,8 10 5,4 1,8 14 8,0 18,0 43,0 g T69259 STK verstärkt Kugellagerstahl einseitig (Bild 2) 10 5,5 30 7,0 8 4,5 1,0 10 50,0 160,0 8,6 g T31937 STK 12 6,5 35 8,0 9 5,5 1,5 12 60,0 270,0 13,0 g T31938 STK 14 8,0 40 9,0 10 6,5 2,0 14 100,0 380,0 19,0 g T31939 STK Kugellagerstahl beidseitig (Bild 3) 16 5,5 35 7,0 11 15,0 1,5 16 36,0 190,0 20,0 g T31940 STK 18 6,5 40 8,0 12 17,0 1,8 18 38,0 270,0 27,0 g T31941 STK 22 8,0 45 9,0 15 21,0 2,5 22 40,0 410,0 43,0 g T31942 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Bild 1 ≈3 Bild 2 Bild 3 F1 F2 s b l2 l3 d2 d1 Rändel F2 F1 b s l1 l1 ≈3 l3 d2 l2 d1 Kunststoff Feder F1 F2 s s b l2 d2 ≈3 l3 d1 l1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=