Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni stranski navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 23 2 Seitendruckstück Glatt, mit Abdichtung. Hinweise • Anwendung Zum Spannen, Positionieren und Andrücken von Blechen, Leiterplatten usw. Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz. • Montage Durch Einpressen. • Federkraft Die angeführten Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x Maß x für Werkstücke, die größer sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s Maß x für Werkstücke, die kleiner sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s - ((l2 - d2 / 2 - y) x 0,123) I2 = Achsabstand, y = Werkstückhöhe, w = Werkstücklänge, x = Koordinatenmaß, z = Anschlagdurchmesser Technische Daten • Temperatur bei Ausführung mit Stahlstift Einsatzbereich bis max. +110 C bei Ausführung mit Delrin-Stift Einsatzbereich bis max. +80 C Materialbeschreibung • Hülse Aluminium, gold passiviert • Stift Stahl einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt oder Delrin weiß • Feder Federstahldraht, chromatiert • Dichtung CR d1 = Federkraft s x Gewicht mit Stahlstift Delrinstift D H8 d2 F max. N M l1 -1 l2 +/- y=1 y=2 y=3 y=4,5 y=6 y=8 Stahlstift Delrinstift Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 6 3 10 7 4 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 g 0,4 g T80699 T80714 STK 20 7 4 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 g - T80700 - STK 40 7 4 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 g - T80701 - STK 10 5 20 12 6 0,8 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 g 1,3 g T80702 T80715 STK 50 12 6 0,8 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,9 g - T80703 - STK 100 12 6 0,8 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3,1 g - T80704 - STK 6 40 12 10 1,0 - - - 1,7 1,9 1,9 3,5 g 1,5 g T80705 T80716 STK 75 12 10 1,0 - - - 1,7 1,9 1,9 3,7 g - T80706 - STK 150 12 10 1,0 - - - 1,7 1,9 1,9 3,8 g - T80707 - STK 12 8 50 14 13 1,3 - - - - 2,5 2,7 6,9 g 3,0 g T80708 T80717 STK 100 14 13 1,3 - - - - 2,7 2,7 7,3 g - T80709 - STK 200 14 13 1,3 - - - - 2,7 2,7 7,4 g - T80710 - STK 16 10 100 18 16 1,6 - - - - - 3,1 15,0 g 6,7 g T80711 T80718 STK 200 16 16 1,6 - - - - - 3,1 15,3 g - T80712 - STK 300 16 16 1,6 - - - - - 3,1 15,9 g - T80713 - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 s z l0 l2 y w l1 d1 D x H8
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=