Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 9 2 Federndes Druckstück Mit Bolzen aus Automatenstahl, Innensechskannt und Schlitz. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Kennzeichnung Bei Ausführung Automatenstahl mit verstärkter Federkraft ist der Gewindestift blank. • Montage/Demontage Mit Innensechskant und Schlitz möglich. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Bolzen Automatenstahl, gehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl Federkraft d1 l d2 s n t SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH standard M 3 12 1,0 1,0 0,4 0,5 0,7 2,0 4,0 0,4 g T16639 - STK M 4 15 1,5 1,5 0,6 0,6 1,3 4,5 16,0 0,8 g T16640 T16648 STK M 5 18 2,4 2,3 1,2 0,8 1,5 6,0 19,0 1,3 g T16641 T16649 STK M 6 20 2,7 2,5 1,3 0,9 2,0 6,0 19,0 2,5 g T16642 T16650 STK M 8 22 3,5 3,0 1,5 1,4 2,5 10,0 39,0 6,0 g T16643 T16651 STK M 10 22 4,0 3,0 1,5 1,4 3,0 10,0 39,0 9,0 g T16644 T16654 STK M 12 28 6,0 4,0 2,7 2,0 4,0 12,0 53,0 16,0 g T16645 T16655 STK M 16 32 7,5 5,0 3,2 2,5 5,0 45,0 100,0 35,0 g T16646 T16656 STK M 20 40 10,0 7,0 3,7 3,0 6,0 52,0 125,0 65,0 g T63821 T63823 STK M 24 52 12,0 10,0 3,7 3,0 8,0 70,0 170,0 120,0 g T63822 - STK verstärkt M 5 18 2,4 2,3 1,2 0,8 1,5 11,0 40,0 1,3 g T31915 - STK M 6 20 2,7 2,5 1,3 0,9 2,0 15,0 43,0 2,5 g T31916 - STK M 8 22 3,5 3,0 1,5 1,4 2,5 20,0 75,0 6,0 g T31917 - STK M 10 22 4,0 3,0 1,5 1,4 3,0 20,0 75,0 9,0 g T31918 - STK M 12 28 6,0 4,0 2,7 2,0 4,0 45,0 120,0 16,0 g T31919 - STK M 16 32 7,5 5,0 3,2 2,5 5,0 64,0 160,0 35,0 g T31920 - STK M 20 40 10,0 7,0 3,7 3,0 6,0 75,0 195,0 65,0 g T63824 - STK M 24 52 12,0 10,0 3,7 3,0 8,0 75,0 245,0 120,0 g T63825 - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. n SW l t s F2 F1 d1 d2 Gewindestift verklebt
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=