Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 10 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federndes Druckstück Mit Bolzen aus Delrin, Innensechskannt und Schlitz. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Montage/Demontage Mit Innensechskant und Schlitz möglich. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +50 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Bolzen Delrin, weiß (POM) • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl Federkraft d1 l d2 s n t SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH standard M 4 15 1,5 1,5 0,6 0,6 1,3 4,5 16 0,8 g T34113 T34120 STK M 5 18 2,4 2,3 1,2 0,8 1,5 6,0 19 1,3 g T34114 T34121 STK M 6 20 2,7 2,5 1,3 0,9 2,0 6,0 19 2,5 g T34115 T34122 STK M 8 22 3,5 3,0 1,5 1,4 2,5 10,0 39 6,0 g T34116 T34123 STK M 10 22 4,0 3,0 1,5 1,4 3,0 10,0 39 9,0 g T34117 T34124 STK M 12 28 6,0 4,0 2,7 2,0 4,0 12,0 53 16,0 g T34118 T34125 STK M 16 32 7,5 5,0 3,2 2,5 5,0 45,0 100 35,0 g T34119 T34126 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. n SW l t s F2 F1 d1 d2 Gewindestift verklebt Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=