Normni elementi

Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 8 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federndes Druckstück Mit Kugel, Kopf und Innensechskant in Standardfederkraft. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. Definierte Einschraubtiefe durch Kopf (Maß l3 beachten). • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250  C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl gehärtet • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl d1 l2 l3 d2 s d3 l1 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 4 9 7,5 2,5 0,8 6 12 2,0 8 14 1,0 g 505502 505508 STK M 5 10 8,2 3,0 0,9 8 14 2,5 8 14 2,4 g 505515 505509 STK M 6 10 - 3,5 1,0 10 15 3,0 11 18 3,9 g 505504 505510 STK M 8 12 - 4,5 1,5 13 18 4,0 18 31 8,0 g 505494 505511 STK M 10 17 - 6,0 2,0 16 23 5,0 24 45 13,8 g 505506 505512 STK M 12 19 - 8,0 2,5 18 26 6,0 26 49 21,5 g 505507 505513 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. F2 F1 l3 (M4;M5) SW l2 s l1 d2 d1 d3 Anwendungsbeispiel

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=