Normni elementi
Deli za posluževanje Nasadni in cilindrični ročaji 1. 102 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Zylindergriff Aluminium, mit drehbarem Gewindestift. Hinweise • Der Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rück- seite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann. Materialbeschreibung • Griffkörper Aluminium poliert • Gewindestift Stahl, verzinkt d1 l1 d2 x l2 d3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 18 43 M 6 x 12 10 3 40 g T16748 STK 20 65 M 8 x 13 13 4 75 g T16749 STK 25 75 M 10 x 14 16 5 125 g T16750 STK 32 95 M 12 x 16 20 6 210 g T16751 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l2 d3 d2 d1 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=