Normni elementi
Deli za posluževanje Bombirani ročaji www.haberkorn.si Normni elementi 1. 103 1 Ballengriff Kunststoff, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39. Hinweise • Der Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rück- seite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann. Materialbeschreibung • Griffkörper Thermoplast, schwarz • Gewindestift Stahl, verzinkt d1 l1 d2 x l2 d3 l3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 20 64 M 8 x 13 13 8 4 26 g T16724 STK 25 80 M 10 x 14 16 10 5 53 g T16725 STK 32 100 M 12 x 21 20 13 6 105 g T16726 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d1 d2 l2 l1 l3 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=