Normni elementi
Deli za posluževanje Nasadni in cilindrični ročaji www.haberkorn.si Normni elementi 1. 101 1 Zylindergriff Aluminium, mit feststehendem Gewindestift. Hinweise • Der Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rück- seite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann. Materialbeschreibung • Griffkörper Aluminium poliert • Gewindestift Stahl, verzinkt d1 l1 d2 x l2 d3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 16 50 M 6 x 11 10 3 30 g 522666 STK 20 64 M 8 x 13 13 4 50 g T16741 STK 25 80 M 10 x 14 16 5 100 g T16742 STK 32 100 M 12 x 16 20 6 180 g T16743 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d2 l2 l1 d1 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=