Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne in menjalne ročice www.haberkorn.si Normni elementi 1. 77 1 Spannhebel Stahl, mit Innengewinde oder mit glatter Bohrung. Materialbeschreibung • Hebel Automatenstahl feingedreht bzw. geschliffen, brüniert • Kugelknopf Kunststoff schwarz, nach DIN 319 Ausführung l M d2 t1 d3 H7 t2 d1 d4 d5 h Gewicht Teile-Nr. MEH mit Innengewinde (Bild 1) 72 M 8 15 - - 20 8 20 33 81 g 505792 STK 85 M 10 15 - - 22 8 20 37 105 g 505793 STK M 12 18 - - 25 10 25 42 182 g 505794 STK 115 M 12 18 - - 28 12 30 47 245 g 505795 STK M 16 23 - - 32 12 32 52 352 g 505796 STK 145 M 16 24 - - 36 14 35 58 512 g 505797 STK M 20 27 - - 40 16 40 64 709 g 505798 STK 180 M 20 30 - - 45 16 40 71 912 g 505918 STK mit glatter Bohrung (Bild 2) 72 - - 10 16 20 8 20 33 81 g T45829 STK - - 10 18 22 8 20 37 105 g 506060 STK 85 - - 12 21 25 10 25 42 182 g 505888 STK 115 - - 12 22 28 12 30 47 245 g 506020 STK - - 16 25 32 12 32 52 352 g 506021 STK 145 - - 16 26 36 14 35 58 512 g 506022 STK - - 20 29 40 16 40 64 709 g T37649 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 l t1 h 20° d5 Bild 1 d2 d4 d3 t2 Bild 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=