Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne in menjalne ročice 1. 78 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Schalthebel Mit Ringnute zur Begrenzung des Drehwinkels verwendbar. Hinweise • Das selbstklebende Aluplättchen kann mit Zeichen und Symbolen versehen werden. • Bohrung zur Aufnahme einer Kugelraste. Materialbeschreibung • Zylindergriff Kunststoff-Thermoplast, glasfaserverstärkt, schwarz, Type MC • Hebel Stahl, verzinkt • Nabenbuchse Stahl, verzinkt Zylindergriff L L1 P A B C D E H d G R F d1 MC Gewicht Teile-Nr. MEH 108 53 8 46 25 22 22 38 22 6 32 17 7 10 21 x 50 131 g T34252 STK 12 46 25 23 22 28 22 6 32 17 7 10 21 x 50 120 g T34253 STK 15 46 25 22 22 28 22 6 32 17 7 10 21 x 50 107 g 529266 STK 127 60 10 56 30 28 26 34 27 8 39 20 9 12 23 x 55 212 g T34254 STK 14 56 30 28 26 34 27 8 39 20 9 12 23 x 55 197 g T34255 STK 18 56 30 28 26 34 27 8 39 20 9 12 23 x 55 173 g 529265 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. R 0,4 H d Bohrung zur Aufnahme einer Kugelraste D C F B d1 P G Ringnute zur Begrenzung des Drehwinkels verwendbar L MC L1 A E
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=