Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice www.haberkorn.si Normni elementi 1. 71 1 Klemmhebel Kunststoff Mit Innengewinde Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff. Materialbeschreibung • Griffhebel hochfester Kunststoff Thermoplast • Farbe Griffhebel schwarz RAL 9005 Ausrastknopf orange RAL 2004 • Gewindebuchse Edelstahl 1.4305 A Gewinde B C D Gewicht Teile-Nr. MEH 43 M 5 29 12 30 13 g 539301 STK M 6 29 12 30 15 g 539302 STK 65 M 6 38 15 44 26 g 539303 STK M 8 38 15 44 31 g 539304 STK 83 M 8 47 19 54 47 g 539305 STK M 10 47 19 54 50 g 539306 STK M 12 47 19 54 55 g 539308 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen oder Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar. A C B D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=