Normni elementi
Deli za posluževanje Vpenjalne ročice 1. 70 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Klemmhebel Kunststoff Mit Gewindestift Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff. Materialbeschreibung • Griffhebel hochfester Kunststoff Thermoplast • Farbe Griffhebel schwarz RAL 9005 Ausrastknopf orange RAL 2004, oder Griffhebel orange RAL 2004 Ausrastknopf schwarz RAL 9005 • Gewindestift Stahl, verzinkt schwarz/ orange orange/ schwarz A Gewinde B C D Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 43 M 5 x 10 29 12 30 17 g 539364 - STK M 5 x 20 29 12 30 19 g 539365 539347 STK M 6 x 10 29 12 30 19 g 539367 - STK M 6 x 20 29 12 30 22 g 539368 539350 STK M 6 x 30 29 12 30 25 g 539369 539351 STK 65 M 8 x 15 38 15 44 54 g 539373 539355 STK M 8 x 20 38 15 44 41 g 539370 539352 STK M 8 x 30 38 15 44 46 g 539371 539353 STK M 8 x 40 38 15 44 49 g 539372 539354 STK 83 M 10 x 20 47 19 54 70 g 539374 539356 STK M 10 x 30 47 19 54 75 g 539375 539357 STK M 10 x 50 47 19 54 80 g 539376 539358 STK M 12 x 30 47 19 54 108 g 539377 539359 STK M 12 x 50 47 19 54 116 g 539379 539361 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen oder Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar. C A B D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=