Normni elementi
Deli za posluževanje Narebričene matice in narebričeni vijaki www.haberkorn.si Normni elementi 1. 47 1 Rändelhohlmutter Thermoplast, mit Gewindebuchse. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast (PA), schwarz • Gewindebuchse Stahl, verzinkt d4 d1 l d2 d3 h k Gewicht Teile-Nr. MEH 19 M 4 9,0 9 12 14,0 8,0 4 g T33572 STK M 5 9,0 9 12 14,0 8,0 5 g T33573 STK 24 M 6 10,5 11 14 16,5 9,5 7 g T33574 STK 30 M 8 11,5 13 16 19,5 11,0 10 g T33575 STK 36 M 10 14,0 15 18 22,5 12,5 16 g T33576 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l k h 0,5 d4 d1 d2 d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=