Normni elementi
Deli za posluževanje Narebričene matice in narebričeni vijaki 1. 48 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Rändelhohlschraube Thermoplast, mit Gewindestift. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast (PA), schwarz • Gewindestift Stahl, verzinkt d4 d1 x l d2 d3 h k Gewicht Teile-Nr. MEH 19 M 4 x 15 9 12 14,0 8,0 6 g T33577 STK M 4 x 20 9 12 14,0 8,0 7 g T33578 STK M 5 x 10 9 12 14,0 8,0 6 g T33579 STK M 5 x 20 9 12 14,0 8,0 7 g T33580 STK M 5 x 25 9 12 14,0 8,0 8 g T33581 STK 24 M 6 x 16 11 14 16,5 9,5 11 g T33582 STK M 6 x 20 11 14 16,5 9,5 12 g T33583 STK M 6 x 30 11 14 16,5 9,5 13 g T69293 STK 30 M 8 x 20 13 16 19,5 11,0 19 g T33633 STK M 8 x 25 13 16 19,5 11,0 20 g T33634 STK M 8 x 30 13 16 19,5 11,0 23 g T33635 STK 36 M 10 x 25 15 18 22,5 12,5 33 g T33636 STK M 10 x 30 15 18 22,5 12,5 35 g T33637 STK M 10 x 40 15 18 22,5 12,5 40 g T33638 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. 2 0,5 l k h d4 d1 d2 d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=