Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Magneti www.haberkorn.si Normni elementi 7. 127 7 Magnetpositionierer verstellbar Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche. Geeignet als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen. Technische Daten • max. Einsatztemperatur 450 C Permanent-magnetischer Gehrungsspanner Alle 4 Stirnflächen sind magnetisch, mit zwei prismatischen Gehrungsflächen, als Schweiß- und Mon- tagehilfe für Rahmenbearbeitung. Technische Daten • max. Einsatztemperatur 450 C Länge Breite Höhe Block-Abmessungen Haftkraft Teile-Nr. MEH 125 25 25 60 x 25 x 25 150 N 467572 STK 190 40 40 90 x 40 x 40 250 N 467578 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ausführung Länge Breite Höhe Prisma N Teile-Nr. MEH flach 170 35 40 - 467601 STK prismatisch 170 35 40 90 467609 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=