Normni elementi

Modularni vpenjalni elementi Magneti 7. 128 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Magnet-Stabgreifer In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt. Die Gesamlänge "l" kann um das Maß "h" gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Zum Einpressen oder Einkleben. Technische Daten • max. Einsatztemperatur 450  C Materialbeschreibung • Werkstoff AlNiCo 500 Ø d Höhe l max. Kürzung h Haftkraft Gewicht Teile-Nr. MEH 6 10 2 1,7 N 2 g 518242 STK 8 12 3 4 N 4 g 518281 STK 10 16 6 8,5 N 9 g 518283 STK 13 18 7 12 N 17 g 518286 STK 16 20 5 20 N 29 g 518287 STK 20 25 6 48 N 57 g 518289 STK 25 30 5 110 N 110 g 518294 STK 32 35 3 200 N 200 g 518295 STK 40 45 5 240 N 420 g 518296 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h I d

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=