Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo 7. 116 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Schubstangenspanner Mit kleinem Winkelfuß. Kann ohne den Winkelfuß auch mit dem Gewinde direkt in Blechwänden oder dem Vorrichtungskörper eingeschraubt werden. Hinweise • Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) • Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter • Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar Materialbeschreibung • Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • verzinkt und passiviert • Niete aus rostfreiem Stahl • einsatzgehärtete Lagerbuchse (nur Größe 2 und 3) • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube vergütet und verzinkt Größe F1 [kN] F2 [kN] A B min. B max. D E H H1 Hub HW min. HW max. K L1 L2 L3 M min. M max. M2 N P Teile-Nr. MEH 0 0,8 0,8 6,5 17,0 33,0 4,5 13 12 47 16 12 20 6,5 66,0 10 52 - 16,0 M10x1,0 25 16 P22927 STK 1 1,0 1,0 8,0 24,5 44,5 4,5 20 15 60 20 12 20 7,0 91,0 16 72 16 19,5 M12x1,5 25 20 P22928 STK 2 2,0 2,0 10,0 32,5 57,5 5,6 25 20 95 26 17 25 12,5 114,0 19 105 - 36,0 M16x1,5 50 34 P28050 STK 3 2,5 2,5 12,0 37,0 69,0 6,5 30 25 110 32 22 35 13,0 140,0 22 129 30 42,0 M20x1,5 60 30 P22929 STK 5 4,5 4,5 16,0 41,5 81,5 8,5 50 30 126 40 30 50 15,0 171,5 25 142 30 45,0 M24x1,5 65 35 P22930 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. A D N P M K B E HUB L2 L1 HW H H1 F1 M2 F2 L3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=