Normni elementi

Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo www.haberkorn.si Normni elementi 7. 117 7 Schubstangenspanner Schwere Ausführung. Technische Daten • Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) • Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter Materialbeschreibung • Grundkörper aus Temperguss • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert • Niete aus rostfreiem Stahl • einsatzgehärtete Lagerbuchse (nur Größe 3) • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube vergütet und verzinkt Größe F1 [kN] F2 [kN] A B min. B max. C D E H H1 Hub HW min. HW max. K L1 L2 M min. M max. N P Teile-Nr. MEH 3 4 4 12 40 72 41 6,5 30 30 115 32 35 48 28 140 130 36 44 60 96 P22931 STK 5 10 10 16 58 98 41 8,5 50 38 134 40 30 50 46 172 140 41 50 70 122 P22932 STK 7 25 25 22 59 105 70 11,0 50 55 180 50 30 50 45 218 192 57 65 93 158 P22933 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. M N A P D K C H1 HUB L2 L1 B H HW F1 F2 E

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=